Knudeblik 1

Art.-nr.: 927122 1
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.253 styk på lager
Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Materialetykkelse 1 mm
    Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Højde 180 mm
    Bredde 205 mm
    Dybde 40 mm
    Vægt 1,1 kg
    Produkttype Knudeblik

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 927122 1
    EAN/GTIN 4062406120924
    Producentnummer 927122 1

    Betegnelse

    Udførelse:

    Laskeplade kantet i pladestål. Til afstivning af filebænken.

    Anvendelse:

    Til ekstra stabilisering af fodstykker.

    Leveringsomfang:

    Afstivningsvinkler, passer parvist til et fodstykke nr. 927000. Med bolte til montering på fodstykke og arbejdsplade.

    Lakering:

    Lysegrå RAL 7035, pulverlakeret.

    Bemærk:

    Der er boringer til fastgørelse af laskepladerne på foddelene.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven