Mobil filebænk ToolTruck med bambus-bordplade 8

Art.-nr.: 914568 8
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

  • Skuffe/udtrækshylde, bæreevne: 40
  • Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk): 100
  • Skuffeudtræk: Udtræksspærre
  • Separat oplåsning af skuffer: Enhånds
  • Hoffmann hulvægsintervaller: 9×9

Produktdetaljer

Teknisk data

Skuffe/udtrækshylde, bæreevne 40 kg
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk) 100 %
Skuffeudtræk Udtræksspærre
Separat oplåsning af skuffer Enhånds
Hoffmann hulvægsintervaller 9×9 mm
Skuffer, nytteflade i G 20×16
Cylinderlås Modulær låseindsats
Serie ToolTruck; Mobil filebænk ToolTruck
Højde 1.000 mm
Bredde 1.195 mm
Dybde 500 mm
Skuffer, nyttebredde 500 mm
Skuffer, nyttedybde 400 mm
Skuffer, nyttebredde i G 20
Skuffer, nyttedybde i G 16
Antal skuffer 8
Vægt 104 kg
Konfigurator relevant ja
Produkttype mobil filebænk

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 914568 8
EAN/GTIN 4045197892294

Betegnelse

Udførelse:

Arbejdsbænken ToolTruck er udstyret med en 25 mm tyk bambus-arbejdsplade (egnet til montage af skruer). Skabsrum med 2 hylder og dør. Vognsider beklædt med stødfangere i LDPE.
En centrallås låser skabsdelens låge og samtidig skufferne.

Bestykning:

Skuffefronthøjde: 75; 75; 75; 75; 75; 125; 125; 125 mm

Leveringsomfang:

Inklusive underopdelinger:
for hver 75 mm skuffe 1 gitterskillevæg nr. 951510 str. 75,
for hver 125 mm skuffe 1 gitterskillevæg nr. 951510 str. 125.

Lakering:

Tofarvet pulverlakering, sølv kombineret med antracit RAL 7016.

Bemærk:

Valgfrit rum til værdigenstande / siderum nr. 914791 ikke integreret i ToolTrucks centrallås, låses med separat stiftcylinderlås.
Skuffedeler nr. 951510 str. 200 passer også til skuffehøjder på 200 mm, det samme gælder kantliste nr. 951560 str. 200 og stik-skillevægge nr. 951741 - 951821 hver i str. 200.
Du finder yderligere tilbehør og opdelingsmateriale i gruppe 95.
Passende opdelingsmateriale:
Slidskantlister nr. 951560 str. 75 og str. 125;
gitterskillevægge nr. 951510 str. 75 og str. 125;
stik-skillevægge nr. 951721951821 str. 75 og nr. 951731951821 str. 125.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele