Beskrivelse:
Anvendelse:
Kontrolleret skruetilspænding i området 6 - 30 N-m / 50 - 270 lbf-in
Design:
Klassificeret i henhold til DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II klasse A, inkl. Sporbart testcertifikat, kalibreret til en maksimalt tilladt afvigelse på +/- 3 % og dermed mere præcis end de +/- 4 %, der kræves i standarden
1/4″ firkantet drev med kuglelås DIN 3120 - A 6.3 ISO 1174
Automatisk kortvarigt udløser med taktile og akustiske signaler
Dobbelt skala med en skalainddeling på 1 N-m og 10 lbf-in
Teknisk fordel/funktion:
Letvægt, men alligevel robust (da huset er fremstillet af ét stykke aluminium) og ufølsomt, meget værkstedsvenlig
Ingen værdiforskydninger og indflydelse på nøjagtigheden på grund af tohåndsbetjening eller betjening uden for håndtaget (som med konventionelle momentnøgler).
Både det firkantede drev og drejepunktet er på samme akse, hvilket sikrer en høj grad af sikkerhed i forbindelse med anvendelsen, Ekstremt lavt slid på grund af reduceret kraft fra håndtagsmekanismen
Smidte håndtagskæde fra vores egen kvalitetssmedje
Højeste præcision selv ved hård kontinuerlig brug
Lang levetid og lang levetid
Nemt at betjene - hurtig og sikker tilspænding af drejningsmomentet
Komfortabel justering på grund af den attraktive, uudslettelige justeringsknap for enden af håndtaget.
Egenskab:
- Afstandshus - firkantet centrum: 15 mm
- Drevetype/drev: Dobbelt firkantet stiv
- firkantet drev [metrisk]: 6,3 mm
- Drev firkant [tomme]: 1/4″
- Tilspændingsretning: venstre og højre
- Opbevaring: Plastkasse
- Frigørelsesmekanisme: kort løfteudløser med kort vandring
- Drejningsmomentområde (min./max.) [lbf in]: 50 lbf in - 270 lbf in
- Drejningsmomentområde (min./max.) [Nm]: 6 Nm - 30 Nm
- Drejningsnøgle type: AML
- Anvendelsesområde:
- Montering
- Seriesamling
- Fabrikation
- Vedligeholdelse og reparation
- Samlet bredde [mm]: 30 mm
- Samlet højde [mm]: 51 mm
- Samlet længde [mm]: 268 mm
- Kalibreringslængde [mm]: 206 mm
- Hovedbredde 1 [mm]: 30,0 mm
- Hovedhøjde 1 [mm]: 30 mm
- Præcision: +/- 3 %
- Sikring Udgang firkantet: Kuglelås
- Skalainddeling [lbf in]: 10 lbf in
- Skalainddeling [Nm]: 1 Nm
- Skala type: Dobbelt
- 1000 V isoleret: ingen
- Fast indstilling: ingen
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ingen
- Målgrupper:
- Automotive
- Elektronikindustri
- Finmekanik
- Militær
- Energi
- Maskinbygning
- Værksted
- Service
- Landbrug
- Skabskonstruktion