Beskrivelse:
Tekniske fordele/funktion:
Låsning og sikring (A+S) udelukker utilsigtet eller manipuleret justering, hvilket giver brugeren større processikkerhed
Klassificeret i henhold til DIN EN ISO 6789-2: 2017 Type II klasse A, kalibreret til en maksimalt tilladt afvigelse på +/- 3 % og dermed mere præcis end de +/- 4 %, som standarden kræver
Letvægt, men alligevel robust (da huset er fremstillet af ét stykke aluminium) og ufølsomt, meget værkstedsvenligt
Værktøjsholderen tilbyder et bredt udvalg af tilbehør
Afhængigt af værktøjsanvendelsen kan der foretages både fremadrettet (f.eks. indstiksnøgle) og bagudrettet (f.eks. skruenøgle) justering. Afhængigt af værktøjsindsatsen kan der arbejdes enten forfra (f.eks. åben stiknøgle) eller til siden (f.eks. omvendbar ratchet- og stiknøgleindsats)
Bearbejdning kun i midten af håndtaget - brug ikke et forlængerrør, da værdierne ellers kan forskydes
Bearbejdning kun med indstiksværktøj - da værdierne ellers kan forskydes. Kontroller, at certifikatet er forsynet med en måler. Brug kun GEDORE Originaltilbehør
Ekstremt lavt slid på grund af kraftreduktion af håndtagsmekanismen
Smidte håndtagskæde fra virksomhedens eget kvalitetssmederi
Højeste præcision selv ved kraftig kontinuerlig brug
Lang levetid og lang levetid
En nem betjening - hurtig og sikker tilspænding af drejningsmomentet
Komfortabel justering på grund af attraktiv, uudslettelig justeringsknap for enden af håndtaget
Med testcertifikat i henhold til DIN EN ISO 6789-2: 2017, sporbar til den nationale standard via virksomhedens eget DAkkS laboratorium
Fiks trimmer til serieproduktion, hvor der altid skal strammes med samme værdi
Hvis der kræves en fast fabriksindstilling, skal N-m-værdien angives ved bestilling (pris på forespørgsel).
Egenskab:
- Afstandshus - firkantet centrum: 53 mm
- Drivbøsning, rektangulær: 14 x 18 mm
- Drevetype/drev: Rektangulær holder
- Tilspændingsretning: venstre og højre
- Opbevaring: Karton
- Frigørelsesmekanisme: kort løfteudløser med kort vandring
- Drejningsmomentområde (min./max.) [lbf ft]: 60 lbf ft - 300 lbf ft
- Drejningsmomentområde (min./max.) [Nm]: 80 Nm - 400 Nm
- Drejningsnøgle type:
- Anvendelsesområde:
- Montering
- Seriemontering
- Fabrikation
- Indsætningsdybde 1: 25,0 mm
- Samlet bredde [mm]: 35 mm
- Samlet højde [mm]: 30 mm
- Samlet længde [mm]: 653 mm
- Løftestangslængde drivside [mm]: 53 mm
- Håndtagslængde håndtagsside [mm]: 600 mm
- Kalibreringslængde [mm]: 582 mm
- Hovedbredde 1 [mm]: 35,0 mm
- Hovedhøjde 1 [mm]: 30 mm
- Materiale: Aluminiumslegering
- Præcision: +/- 3 %
- Prøvningscertifikat: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Sikring: Pin-lås
- Skalainddeling: 5
- Skalainddeling [lbf ft]: 5 lbf ft
- Skalainddeling [Nm]: 5 Nm
- Skala type: Dobbelt
- Stingstørrelse [metrisk]: 25,0 mm
- 1000 V isoleret: ingen
- Fast indstilling: ja
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ingen
- Målgrupper:
- Automotive
- Industriel
- Byggeri og handel
- Militær
- Maskiner
- Ejernbaner
- Olie og gas