Beskrivelse:
Tekniske fordele/funktion:
Låsning og sikring (A+S) udelukker utilsigtet eller manipuleret justering og dermed større processikkerhed for brugeren
Klassificeret i henhold til DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II klasse A, inkl. sporbart testcertifikat, kalibreret i henhold til DIN EN ISO 6789-2:2017. Sporbart testcertifikat, kalibreret til en maksimalt tilladt afvigelse på +/- 3 % og dermed mere præcis end de +/- 4 %, der kræves i standarden
Letvægt, men alligevel robust (da huset er fremstillet af et enkelt stykke aluminium) og ufølsomt, meget værkstedsvenligt
Ingen værdiforskydninger eller indflydelse på nøjagtigheden på grund af tohåndsbetjening eller betjening uden for håndtaget (som med konventionelle momentnøgler).
Både det firkantede drev og drejepunktet er på samme akse, hvilket sikrer en høj grad af sikkerhed i forbindelse med anvendelsen,
Ekstremt lavt slid på grund af kraftreduktion af håndtagsmekanismen
Smidte håndtagskæde fra vores egen kvalitetssmedje
Højeste præcision selv ved kraftig kontinuerlig brug
Lang levetid og lang levetid
Enkel betjening - hurtig og sikker tilspænding med moment
Enkel og dobbelt firkantet drev til kontrolleret højre- og venstrehåndstilspænding. Anvendelse:
Kontrolleret skruetilspænding i området 6 - 3000 N-m
Anvendelse inden for næsten alle industrielle produktionsområder
Design:
Med certifikat i henhold til DIN EN ISO 6789, sporbar til den nationale standard via virksomhedens eget DAkkS-laboratorium
Automatisk kortslutningsudløser med taktile og akustiske signaler
Dobbelt skala med tilsvarende skalainddeling (se tabel)
Type B, med taktile og akustiske signaler
Dobbelt skala med tilsvarende skalainddeling (se tabel). Tabel)
Typer B, BC, C med trykknapudløser
Fikserede trimmere til serieproduktion, hvor der altid skal strammes med samme værdi
Hvis der kræves en fast fabriksindstilling, skal du angive N-m-værdien ved bestilling (pris på forespørgsel).
Egenskab:
- Afstandshus - firkantet centrum: 22,5 mm
- Drevetype/drev: Dobbelt firkantet stiv
- firkantet drev [metrisk]: 20 mm
- Drev firkant [tomme]: 3/4″
- Tilspændingsretning: venstre og højre
- Udformning: A+S sikring
- Frigørelsesmekanisme: kort løfteudløser med kort vandring
- Drejningsmomentområde (min./max.) [lbf ft]: 60 lbf ft - 260 lbf ft
- Drejningsmomentområde (min./max.) [Nm]: 80 Nm - 360 Nm
- Drejningsnøgle type:
- Anvendelsesområde:
- Montering
- Seriemontering
- Fabrikation
- Samlet bredde [mm]: 45 mm
- Samlet højde [mm]: 30 mm
- Samlet længde [mm]: 705,5 mm
- Kalibreringslængde [mm]: 624 mm
- Hovedbredde 1 [mm]: 45,0 mm
- Hovedhøjde 1 [mm]: 30 mm
- Materiale: Aluminiumslegering
- Præcision: +/- 3 %
- Prøvningscertifikat: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Sikring Udgang firkantet: Pin-lås
- Skalainddeling: 10
- Skalainddeling [lbf ft]: 5 lbf ft
- Skalainddeling [Nm]: 5 Nm
- Skala type: Dobbelt
- 1000 V isoleret: ingen
- Fast indstilling: ja
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ingen
- Målgrupper:
- Automotive
- Industriel
- Byggeri og handel
- Militær
- Maskiner
- Ejernbaner
- Olie og gas