Drejningsmomentnøgle DREMOMETER DRL A+S 3/4″ 155-760 Nm

Art.-nr.: 1210963
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Momentnøgle

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 1210963
    EAN/GTIN 4002805927373
    Producentnummer 1210963
    L-nummer L60160 5800

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Tekniske fordele/funktion:
    Låsning og sikring (A+S) udelukker utilsigtet eller manipuleret justering og dermed større processikkerhed for brugeren
    Klassificeret i henhold til DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II klasse A, inkl. sporbart testcertifikat, kalibreret i henhold til DIN EN ISO 6789-2:2017. Sporbart testcertifikat, kalibreret til en maksimalt tilladt afvigelse på +/- 3 % og dermed mere præcis end de +/- 4 %, der kræves i standarden
    Letvægt, men alligevel robust (da huset er fremstillet af et enkelt stykke aluminium) og ufølsomt, meget værkstedsvenligt
    Ingen værdiforskydninger eller indflydelse på nøjagtigheden på grund af tohåndsbetjening eller betjening uden for håndtaget (som med konventionelle momentnøgler).
    Både det firkantede drev og drejepunktet er på samme akse, hvilket sikrer en høj grad af sikkerhed i forbindelse med anvendelsen,
    Ekstremt lavt slid på grund af kraftreduktion af håndtagsmekanismen
    Smidte håndtagskæde fra vores egen kvalitetssmedje
    Højeste præcision selv ved kraftig kontinuerlig brug
    Lang levetid og lang levetid
    Enkel betjening - hurtig og sikker tilspænding med moment
    Enkel og dobbelt firkantet drev til kontrolleret højre- og venstrehåndstilspænding. Anvendelse:
    Kontrolleret skruetilspænding i området 6 - 3000 N-m
    Anvendelse inden for næsten alle industrielle produktionsområder
    Design:
    Med certifikat i henhold til DIN EN ISO 6789, sporbar til den nationale standard via virksomhedens eget DAkkS-laboratorium
    Automatisk kortslutningsudløser med taktile og akustiske signaler
    Dobbelt skala med tilsvarende skalainddeling (se tabel)
    Type B, med taktile og akustiske signaler
    Dobbelt skala med tilsvarende skalainddeling (se tabel). Tabel)
    Typer B, BC, C med trykknapudløser
    Fikserede trimmere til serieproduktion, hvor der altid skal strammes med samme værdi
    Hvis der kræves en fast fabriksindstilling, skal du angive N-m-værdien ved bestilling (pris på forespørgsel).

    Egenskab:

    • Afstandshus - firkantet centrum: 22,5 mm
    • Drevetype/drev: Dobbelt firkantet stiv
    • firkantet drev [metrisk]: 20 mm
    • Drev firkant [tomme]: 3/4″
    • Tilspændingsretning: venstre og højre
    • Opbevaring: Plastkasse
    • Udformning: A+S sikring
    • Frigørelsesmekanisme: kort løfteudløser med kort vandring
    • Drejningsmomentområde (min./max.) [lbf ft]: 115 lbf ft - 560 lbf ft
    • Drejningsmomentområde (min./max.) [Nm]: 155 Nm - 760 Nm
    • Drejningsnøgle type:
      • A+S
      • DRL
    • Anvendelsesområde:
      • Montering
      • Seriemontering
      • Fabrikation
    • Samlet bredde [mm]: 45 mm
    • Samlet højde [mm]: 35 mm
    • Samlet længde [mm]: 800 mm
    • Kalibreringslængde [mm]: 1290,5 mm
    • Hovedbredde 1 [mm]: 45,0 mm
    • Hovedhøjde 1 [mm]: 35 mm
    • Længde af rør 1: 762 mm
    • Materiale: Aluminiumslegering
    • Præcision: +/- 3 %
    • Prøvningscertifikat: DIN EN ISO 6789-2:2017
    • Sikring Udgang firkantet: Pin-lås
    • Skalainddeling: 10
    • Skalainddeling [lbf ft]: 10 lbf ft
    • Skalainddeling [Nm]: 10 Nm
    • Skala type: Dobbelt
    • 1000 V isoleret: ingen
    • Fast indstilling: ja
    • REACH-registrering tilgængelig: ingen
    • VDE-certificeret: ingen
    • Målgrupper:
      • Automotive
      • Industriel
      • Byggeri og handel
      • Militær
      • Maskiner
      • Ejernbaner
      • Olie og gas

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven