Beskrivelse:
Tekniske fordele/funktion:
Låsning og sikring (A+S) udelukker utilsigtet eller manipuleret justering, hvilket giver brugeren større processikkerhed
Klassificeret i henhold til DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II klasse A, inkl. Kalibreret til en maksimalt tilladt afvigelse på +/- 3 % og dermed mere præcis end de +/- 4 %, der kræves i standarden
Letvægt, men alligevel robust (da huset er fremstillet af ét stykke aluminium) og ufølsomt, meget værkstedsvenligt
Afhængigt af værktøjsanvendelsen kan der foretages både fremadrettet (f.eks. glideskruenøgle) og bagudrettet (f.eks. skruenøgle) justering. (f.eks. gaffelnøgle) eller til siden (f.eks. omvendbar ratschet- og stiknøgle)
Betjening kun i midten af håndtaget - brug ikke et forlængerrør, da værdierne ellers kan forskydes (undtagen model DXZ - her blev DREMOMETERet kalibreret og justeret med forlængerrøret)
Betjening kun med påsætteligt værktøj med en ensartet stingstørrelse - ellers kan værdierne forskydes. Kontroller, at certifikatet er forsynet med en måler. Brug kun GEDORE Original Tilbehør
Stort værktøjsholdertværsnit på spidsen overfører maksimale drejningsmomenter
Ekstremt lavt slid på grund af reduceret kraft fra håndtagsmekanismen
Smidte håndtagskæde fra virksomhedens egen kvalitetssmedje
Højeste præcision selv ved kraftig kontinuerlig brug
Nemt betjening - hurtig og sikker tilspænding af drejningsmomentet
Ben nem justering på grund af den attraktive, ufravigelige justeringsknap på spidsen, ufravigelig justeringsknap i enden af håndtaget
Med testcertifikat i henhold til DIN EN ISO 6789-2: 2017, sporbar til den nationale standard via virksomhedens eget DAkkS laboratorium
Fiks trimmer til serieproduktion, hvor der altid skal strammes med samme værdi
Hvis der kræves en fast fabriksindstilling, skal N-m-værdien angives ved bestilling (pris på forespørgsel).
Egenskab:
- Afstand hus - midterdrev [mm]: 16 mm
- Drevetype/drev: Drivende ende
- Tilspændingsretning: venstre og højre
- Frigørelsesmekanisme: kort løfteudløser med kort vandring
- Bredde af pick-up [mm]: 16 mm
- Drejningsmomentområde (min./max.) [lbf ft]: 18 lbf ft - 90 lbf ft
- Drejningsmomentområde (min./max.) [Nm]: 25 Nm - 120 Nm
- Drejningsnøgle type:
- Anvendelsesområde:
- Montering
- Seriemontering
- Fabrikation
- Samlet bredde [mm]: 35 mm
- Samlet højde [mm]: 30 mm
- Samlet længde [mm]: 477,5 mm
- Løftestangslængde drivside [mm]: 38 mm
- Håndtagslængde håndtagsside [mm]: 439,5 mm
- Kalibreringslængde [mm]: 412 mm
- Hovedbredde 1 [mm]: 35,0 mm
- Hovedhøjde 1 [mm]: 30 mm
- Materiale: Aluminiumslegering
- Præcision: +/- 3 %
- Prøvningscertifikat: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Sikring: Pin-lås
- Skalainddeling: 5
- Skalainddeling [lbf ft]: 5 lbf ft
- Skalainddeling [Nm]: 5 Nm
- Skala type: Dobbelt
- Stingstørrelse [metrisk]: 32,0 mm
- 1000 V isoleret: ingen
- Fast indstilling: ingen
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ingen
- Målgrupper:
- Automotive
- Industriel
- Byggeri og handel
- Militær
- Maskiner
- Ejernbaner
- Olie og gas