Beskrivelse:
Anvendelse:
Lav kraftanvendelse til drejningsmomenter, der normalt ligger inden for området for momentskruetrækkere
Z. F.eks. modulfastgørelse til solcelleanlæg, værktøjsholdere osv.., hvor drejningsmomenterne er for høje til klassiske momentskruetrækkere
Design:
Drejemomentnøgle-serie med 8 faste forudindstillede modeller til serieproduktion
Til kontrolleret højrehåndstilspænding
Triggernøjagtighed i henhold til DIN EN ISO 6789-2: 2017 Type II klasse E (+/- 6 %)
Letvægt og robust - hus af aluminiumlegering af høj kvalitet
Med testcertifikat i henhold til DIN EN ISO 6789-2:2017, sporbar til den nationale standard via det interne DAkkS-laboratorium
Specielle intervaller på forespørgsel.
Egenskab:
- Afstandshus - firkantet centrum: 62,5 mm
- Drevetype/drev: Enkelt firkantet stiv
- firkantet drev [metrisk]: 6,3 mm
- Drev firkant [tomme]: 1/4″
- Tilspændingsretning: Højre
- Frigørelsesmekanisme: kort løfteudløser med kort vandring
- Drejningsmomentområde (min./max.) [Nm]: - / 10 Nm
- Anvendelsesområde:
- Montering
- Seriemontering
- Fabrikation
- Fast indstillingsværdi: 10 Nm
- Samlet bredde [mm]: 125 mm
- Samlet højde [mm]: 22 mm
- Samlet længde [mm]: 100 mm
- Materiale: Aluminiumslegering
- Præcision: +/- 6 %
- Sikring Udgang firkantet: Kuglelås
- Skala type: uden
- 1000 V isoleret: ingen
- Fast indstilling: ja
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ingen
- Målgrupper:
- Automotive
- Elektronikindustri
- Finmekanik
- Militær
- Energi
- Maskinbygning
- Skabskonstruktion
- Skabskonstruktion