Drejningsnøgle DREMOMETER T-FS 1/4″ fast 8 Nm

Art.-nr.: 1947990
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Momentnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1947990
EAN/GTIN 4002805929353
Producentnummer 1947990
L-nummer L60160 2664

Betegnelse

Beskrivelse:

Anvendelse:
Lav kraftanvendelse til drejningsmomenter, der normalt ligger inden for området for momentskruetrækkere
Z. F.eks. modulfastgørelse til solcelleanlæg, værktøjsholdere osv.., hvor drejningsmomenterne er for høje til klassiske momentskruetrækkere
Design:
Drejemomentnøgle-serie med 8 faste forudindstillede modeller til serieproduktion
Til kontrolleret højrehåndstilspænding
Triggernøjagtighed i henhold til DIN EN ISO 6789-2: 2017 Type II klasse E (+/- 6 %)
Letvægt og robust - hus af aluminiumlegering af høj kvalitet
Med testcertifikat i henhold til DIN EN ISO 6789-2:2017, sporbar til den nationale standard via det interne DAkkS-laboratorium
Specielle intervaller på forespørgsel.

Egenskab:

  • Afstandshus - firkantet centrum: 62,5 mm
  • Drevetype/drev: Enkelt firkantet stiv
  • firkantet drev [metrisk]: 6,3 mm
  • Drev firkant [tomme]: 1/4″
  • Tilspændingsretning: Højre
  • Frigørelsesmekanisme: kort løfteudløser med kort vandring
  • Drejningsmomentområde (min./max.) [Nm]: - / 8 Nm
  • Anvendelsesområde:
    • Montering
    • Seriemontering
    • Fabrikation
  • Fast indstillingsværdi: 8 Nm
  • Samlet bredde [mm]: 125 mm
  • Samlet højde [mm]: 22 mm
  • Samlet længde [mm]: 100 mm
  • Materiale: Aluminiumslegering
  • Præcision: +/- 6 %
  • Sikring Udgang firkantet: Kuglelås
  • Skala type: uden
  • 1000 V isoleret: ingen
  • Fast indstilling: ja
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen
  • Målgrupper:
    • Automotive
    • Elektronikindustri
    • Finmekanik
    • Militær
    • Energi
    • Maskinbygning
    • Skabskonstruktion
    • Skabskonstruktion

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven