Drejningsnøgle DREMOMETER T-FS 1/4″ fast 6 Nm

Art.-nr.: 1947958
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Momentnøgle

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 1947958
    EAN/GTIN 4002805929322
    Producentnummer 1947958
    L-nummer L60160 3624

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Anvendelse:
    Lav kraftanvendelse til drejningsmomenter, der normalt ligger inden for området for momentskruetrækkere
    Z. F.eks. modulfastgørelse til solcelleanlæg, værktøjsholdere osv.., hvor drejningsmomenterne er for høje til klassiske momentskruetrækkere
    Design:
    Drejemomentnøgle-serie med 8 faste forudindstillede modeller til serieproduktion
    Til kontrolleret højrehåndstilspænding
    Triggernøjagtighed i henhold til DIN EN ISO 6789-2: 2017 Type II klasse E (+/- 6 %)
    Letvægt og robust - hus af aluminiumlegering af høj kvalitet
    Med testcertifikat i henhold til DIN EN ISO 6789-2:2017, sporbar til den nationale standard via det interne DAkkS-laboratorium
    Specielle intervaller på forespørgsel.

    Egenskab:

    • Afstandshus - firkantet centrum: 62,5 mm
    • Drevetype/drev: Enkelt firkantet stiv
    • firkantet drev [metrisk]: 6,3 mm
    • Drev firkant [tomme]: 1/4″
    • Tilspændingsretning: Højre
    • Frigørelsesmekanisme: kort løfteudløser med kort vandring
    • Anvendelsesområde:
      • Montering
      • Seriemontering
      • Fabrikation
    • Fast indstillingsværdi: 5 Nm
    • Samlet bredde [mm]: 125 mm
    • Samlet højde [mm]: 22 mm
    • Samlet længde [mm]: 100 mm
    • Materiale: Aluminiumslegering
    • Præcision: +/- 6 %
    • Sikring Udgang firkantet: Kuglelås
    • Skala type: uden
    • 1000 V isoleret: ingen
    • Fast indstilling: ja
    • REACH-registrering tilgængelig: ingen
    • VDE-certificeret: ingen
    • Målgrupper:
      • Automotive
      • Elektronikindustri
      • Finmekanik
      • Militær
      • Energi
      • Maskinbygning
      • Skabskonstruktion
      • Skabskonstruktion

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven