• Vores kontor holder lukket fredag den 30.05.2025. Vores lager har åbent og bestillinger via eShoppen kan afgives som sædvanlig. Bemærk venligst, at der kan opstå forsinkelser.

Drejningsmomentnøgle DREMOMETER F 1.1/2″ 1500-3000 Nm

Art.-nr.: 7717160
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Kan leveres på 4-6 uger
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Drivfirkant: 1/2
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
Maks. moment 3.000 Nm
Serie DREMOMETER
Drivfirkant 1/2 tommer
Produkttype Momentnøgle

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 7717160
Kopier
EAN/GTIN 4002805857212
Kopier
Producentnummer 7717160
Kopier
L-nummer L60160 971
Kopier
Producent GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Anvendelse:
Kontrolleret skruetilspænding i området 1500 - 3000 N-m
Anvendelse inden for næsten alle industrielle produktionsområder
Design:
Klassificeret i henhold til DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II klasse A, inkl. sporbart testcertifikat, kalibreret til en maksimalt tilladt afvigelse på +/- 3 % og dermed mere præcis end de +/- 4 %, der kræves i standarden
1. 1/2″ firkantet drev med pin-lås DIN 3121 - F 40, ISO 1174
Automatisk udløser med kort slag med taktile og hørbare signaler
Enkle skala med en graduering på 50 N-m
Tekniske fordele/funktion:
Letvægt, men alligevel robust (da huset er fremstillet af ét stykke aluminium) og ufølsomt, meget værkstedsvenlig
Ingen værdiforskydninger og indflydelse på nøjagtigheden på grund af tohåndsbetjening eller betjening uden for håndtaget (som med konventionelle momentnøgler).
Både det firkantede drev og drejepunktet er på samme akse, hvilket sikrer en høj grad af sikkerhed i forbindelse med anvendelsen, Ekstremt lavt slid på grund af reduceret kraft fra håndtagsmekanismen
Smidte håndtagskæde fra vores egen kvalitetssmedje
Højeste præcision selv ved hård kontinuerlig brug
Lang levetid og lang levetid
Nemt at betjene - hurtig og sikker tilspænding af drejningsmomentet
Komfortabel justering på grund af den attraktive, uudslettelige justeringsknap for enden af håndtaget
Til kontrolleret tilspænding til højre hånd.

Egenskab:

  • Afstandshus - firkantet centrum: 35 mm
  • Drevetype/drev: Enkelt firkantet
  • firkantet drev [metrisk]: 40 mm
  • Drev firkant [tomme]: 1.1/2″
  • Tilspændingsretning: Højre
  • Opbevaring: Karton
  • Frigørelsesmekanisme: kort løfteudløser med kort vandring
  • Drejningsmomentområde (min./max.) [Nm]: 1500 Nm - 3000 Nm
  • Drejningsnøgle type: F
  • Anvendelsesområde:
    • Montering
    • Vedligeholdelse
  • Samlet bredde [mm]: 70 mm
  • Samlet højde [mm]: 40 mm
  • Samlet længde [mm]: 1.037 mm
  • Kalibreringslængde [mm]: 2309 mm
  • Hovedbredde 1 [mm]: 70,0 mm
  • Hovedhøjde 1 [mm]: 40 mm
  • Længde af rør 1: 925 mm
  • Længde af drivrør 2: 745 mm
  • Materiale: Aluminiumslegering
  • Præcision: +/- 3 %
  • Prøvningscertifikat: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Sikring Udgang firkantet: Pin-lås
  • Skala type: Mono
  • 1000 V isoleret: ingen
  • Fast indstilling: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen
  • Målgrupper:
    • Industri
    • Byggeri og erhvervskøretøjer
    • Militær
    • Energi
    • Mekanisk konstruktion
    • Maskinteknik
    • Udstyr
    • Service
    • Olie og gas

Fra samme serie "DREMOMETER" Se alle

Service- og produktrådgivere