Beskrivelse:
Klassificeret i henhold til DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II klasse A, inkl. sporbart testcertifikat, kalibreret til en maksimalt tilladt afvigelse på +/- 3 % og dermed mere præcis end de +/- 4 %, som standarden kræver
Letvægt, men alligevel robust (da huset er fremstillet af et stykke aluminium) og ufølsomt, meget værkstedsvenligt
Afhængigt af værktøjets anvendelse kan den justeres både fortil (f.eks. gaffelnøgle) eller til siden (f.eks. omvendbar ratschet- og stiknøgle). (f.eks. omvendbar skralde- og stiknøgle)
Betjening kun i midten af håndtaget - brug ikke et forlængerrør, da værdierne ellers kan blive forskudt (undtagen model DXZ - her er DREMOMETERETRET blevet kalibreret og justeret med forlængerrøret)
Betjening kun med påsætteligt værktøj med ensartet stingstørrelse - ellers kan værdierne blive forskudt. Kontroller, at certifikatet er forsynet med en måler. Brug kun GEDORE Originaltilbehør
Groft værktøjsholdertværsnit på spidsen overfører maksimale drejningsmomenter
Ekstremt lavt slid på grund af kraftreduktion af håndtagsmekanismen
Smidte håndtagskæde fra virksomhedens eget kvalitetssmedie
Højeste præcision selv ved kraftig kontinuerlig brug
Lang levetid og lang levetid
Nemt at betjene - hurtig og sikker tilspænding af drejningsmomentet
Bekvem justering på grund af den attraktive, uudslettelige justeringsknap på spidsen, ufravigelig justeringsknap i enden af håndtaget
Med testcertifikat i henhold til DIN EN ISO 6789-2: 2017, der kan spores til den nationale standard via virksomhedens eget DAkkS-laboratorium.
Egenskab:
- Afstand hus - midterdrev [mm]: 16 mm
- Drevetype/drev: Drivende ende
- Tilspændingsretning: venstre og højre
- Frigørelsesmekanisme: kort løfteudløser med kort vandring
- Bredde af pick-up [mm]: 16 mm
- Drejningsmomentområde (min./max.) [lbf in]: 70 lbf in - 350 lbf in
- Drejningsmomentområde (min./max.) [Nm]: 8 Nm - 40 Nm
- Drejningsnøgle type: AZ
- Anvendelsesområde:
- Montering
- Seriesamling
- Fabrikation
- Vedligeholdelse og reparation
- Samlet bredde [mm]: 35 mm
- Samlet højde [mm]: 30 mm
- Samlet længde [mm]: 366 mm
- Løftestangslængde drivside [mm]: 38 mm
- Håndtagslængde håndtagsside [mm]: 328 mm
- Kalibreringslængde [mm]: 300 mm
- Hovedbredde 1 [mm]: 35,0 mm
- Hovedhøjde 1 [mm]: 30 mm
- Materiale: Aluminiumslegering
- Præcision: +/- 3 %
- Prøvningscertifikat: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Sikring: Pin-lås
- Skalainddeling: 5
- Skalainddeling [lbf in]: 50 lbf in
- Skalainddeling [Nm]: 5 Nm
- Skala type: Dobbelt
- Stingstørrelse [metrisk]: 32,0 mm
- 1000 V isoleret: ingen
- Fast indstilling: ingen
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ingen
- Målgrupper:
- Automotive
- Industriel
- Byggeri og handel
- Militær
- Energi
- Maskiner
- Værksted
- Udstyr
- Service
- Ejernbaner
- Landbrug
- Olie og gas
- Olie og gas