{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Hel længde | 200 mm | |
Skæreeffekt, blød tråd op til ⌀ | 4,2 mm | |
Skæreeffekt, hård tråd op til ⌀ | 3 mm | |
Skæreeffekt, pianotråd op til ⌀ | 2,5 mm | |
Standard | DIN ISO 5749 | |
Greb | overtrukket med kunststof | |
Produktionsmetode | Induktionshærdede skær (ca. 64 HRC) | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | kemisk sortfarvet, hoved poleret | |
Højeffektiv kraftskævbider | nej | |
med aktiverbar returfjeder | nej | |
Produkttype | skærende tang |
Artikelnummer | 723150 200 | |
EAN/GTIN | 4003773034056 | |
Producentnummer | 74 01 200 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kraftskævbider, poleret 200 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
266 styk på lager
188,48 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
301 styk på lager
203,38 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
421 styk på lager
139,69 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Greb | overtrukket med kunststof | Flerkomponentovertræk med Haptoprene-overflade, der giver et godt greb | overtrukket med kunststof |
Produktionsmetode | Induktionshærdede skær (ca. 64 HRC) | Induktionshærdede skær (ca. 64 HRC) | Induktionshærdede skær (ca. 64 HRC) |
Højeffektiv kraftskævbider | nej | nej | nej |
med aktiverbar returfjeder | nej | nej | nej |
Overflade | kemisk sortfarvet, hoved poleret | forkromet | blank |
Skæreeffekt, pianotråd op til ⌀ | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Skæreeffekt, blød tråd op til ⌀ | 4,2 mm | 4,2 mm | 4,2 mm |