{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Hel længde | 140 mm | |
Skæreeffekt, blød tråd op til ⌀ | 3,1 mm | |
Skæreeffekt, hård tråd op til ⌀ | 2 mm | |
Skæreeffekt, pianotråd op til ⌀ | 1,5 mm | |
Standard | DIN ISO 5749 | |
Greb | overtrukket med kunststof | |
Produktionsmetode | Induktionshærdede skær (ca. 64 HRC) | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | kemisk sortfarvet, hoved poleret | |
Højeffektiv kraftskævbider | nej | |
med aktiverbar returfjeder | nej | |
Produkttype | skærende tang |
Artikelnummer | 723150 140 | |
EAN/GTIN | 4003773039747 | |
Producentnummer | 74 01 140 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Kraftskævbider, poleret, Hel længde: 140mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
429 styk på lager
152,72 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
705 styk på lager
136,33 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.962 styk på lager
77,85 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Greb | overtrukket med kunststof | Flerkomponentovertræk med Haptoprene-overflade, der giver et godt greb | overtrukket med kunststof |
Højeffektiv kraftskævbider | nej | nej | nej |
med aktiverbar returfjeder | nej | nej | nej |
Standard | DIN ISO 5749 | DIN ISO 5749 | DIN ISO 5749 |
Skæreeffekt, hård tråd op til ⌀ | 2 mm | 1,8 mm | 1,8 mm |
Materiale | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål |
Produkttype | skærende tang | skærende tang | skærende tang |