{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Hel længde | 160 mm | |
Skæreeffekt, blød tråd op til ⌀ | 3,4 mm | |
Skæreeffekt, hård tråd op til ⌀ | 2,5 mm | |
Skæreeffekt, pianotråd op til ⌀ | 2 mm | |
Standard | DIN ISO 5749 | |
Greb | overtrukket med kunststof | |
Produktionsmetode | Induktionshærdede skær (ca. 64 HRC) | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | kemisk sortfarvet, hoved poleret | |
Højeffektiv kraftskævbider | nej | |
med aktiverbar returfjeder | nej | |
Produkttype | skærende tang |
Artikelnummer | 723150 160 | |
EAN/GTIN | 4003773033141 | |
Producentnummer | 74 01 160 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kraftskævbider, poleret 160 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.021 styk på lager
156,45 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
351 styk på lager
178,80 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.084 styk på lager
122,03 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Hel længde | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Greb | overtrukket med kunststof | Flerkomponentovertræk med Haptoprene-overflade, der giver et godt greb | overtrukket med kunststof |
med aktiverbar returfjeder | nej | nej | nej |
Standard | DIN ISO 5749 | DIN ISO 5749 | DIN ISO 5749 |
Skæreeffekt, hård tråd op til ⌀ | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Skæreeffekt, pianotråd op til ⌀ | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Skæreeffekt, blød tråd op til ⌀ | 3,4 mm | 3,4 mm | 3,4 mm |