{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Hel længde | 180 mm | |
Skæreeffekt, blød tråd op til ⌀ | 3,8 mm | |
Skæreeffekt, hård tråd op til ⌀ | 2,7 mm | |
Skæreeffekt, pianotråd op til ⌀ | 2,2 mm | |
Standard | DIN ISO 5749 | |
Greb | overtrukket med kunststof | |
Produktionsmetode | Induktionshærdede skær (ca. 64 HRC) | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | kemisk sortfarvet, hoved poleret | |
Højeffektiv kraftskævbider | nej | |
med aktiverbar returfjeder | nej | |
Produkttype | skærende tang |
Artikelnummer | 723150 180 | |
EAN/GTIN | 4003773022008 | |
Producentnummer | 74 01 180 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kraftskævbider, poleret 180 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
470 styk på lager
171,35 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
356 styk på lager
196,68 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
551 styk på lager
127,77 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Hel længde | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
Greb | overtrukket med kunststof | Flerkomponentovertræk med Haptoprene-overflade, der giver et godt greb | overtrukket med kunststof |
Produktionsmetode | Induktionshærdede skær (ca. 64 HRC) | Induktionshærdede skær (ca. 64 HRC) | Induktionshærdede skær (ca. 64 HRC) |
Overflade | kemisk sortfarvet, hoved poleret | forkromet | blank |
Skæreeffekt, hård tråd op til ⌀ | 2,7 mm | 2,7 mm | 2,7 mm |
Skæreeffekt, pianotråd op til ⌀ | 2,2 mm | 2,2 mm | 2,2 mm |
Materiale | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål |