{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Hel længde | 200 mm | |
Skæreeffekt, blød tråd op til ⌀ | 4,2 mm | |
Skæreeffekt, hård tråd op til ⌀ | 3 mm | |
Skæreeffekt, pianotråd op til ⌀ | 2,5 mm | |
Standard | DIN ISO 5749 | |
Greb | Flerkomponentovertræk med Haptoprene-overflade, der giver et godt greb | |
Produktionsmetode | Induktionshærdede skær (ca. 64 HRC) | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | forkromet | |
Højeffektiv kraftskævbider | nej | |
med aktiverbar returfjeder | nej | |
Produkttype | skærende tang |
Artikelnummer | 723040 200 | |
EAN/GTIN | 4045197417008 | |
Producentnummer | 723040 200 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Kraftskævbider, forkromet, med greb, Hel længde: 200mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
229 styk på lager
203,38 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
335 styk på lager
139,69 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
778 styk på lager
164,20 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Hel længde | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Greb | Flerkomponentovertræk med Haptoprene-overflade, der giver et godt greb | overtrukket med kunststof | Flerkomponentovertræk |
Produktionsmetode | Induktionshærdede skær (ca. 64 HRC) | Induktionshærdede skær (ca. 64 HRC) | sænksmedet, oliehærdet |
Overflade | forkromet | blank | blank |
Skæreeffekt, pianotråd op til ⌀ | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Skæreeffekt, blød tråd op til ⌀ | 4,2 mm | 4,2 mm | 4,2 mm |
Produkttype | skærende tang | skærende tang | skærende tang |