{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Hel længde | 200 mm | |
Skæreeffekt, blød tråd op til ⌀ | 4,2 mm | |
Skæreeffekt, hård tråd op til ⌀ | 3 mm | |
Skæreeffekt, pianotråd op til ⌀ | 2,5 mm | |
Standard | DIN ISO 5749 | |
Greb | Flerkomponentovertræk | |
Produktionsmetode | sænksmedet, oliehærdet | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | blank | |
Produkttype | skærende tang |
Artikelnummer | 723395 200 | |
EAN/GTIN | 4045197887443 | |
Producentnummer | 723395 200 |