Kraftskævbider, blank, med greb, Hel længde: 160mm

Art.-nr.: 723395 160
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
975 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hel længde (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hel længde 160 mm
Skæreeffekt, blød tråd op til ⌀ 3,4 mm
Skæreeffekt, hård tråd op til ⌀ 2,5 mm
Skæreeffekt, pianotråd op til ⌀ 2 mm
Standard DIN ISO 5749
Greb Flerkomponentovertræk
Produktionsmetode sænksmedet, oliehærdet
Materiale Krom-vanadium-stål
Overflade blank
Produkttype skærende tang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 723395 160
EAN/GTIN 4045197887429
Producentnummer 723395 160

Betegnelse

Udførelse:

Kraftigt hoved med induktionshærdede skær (ca. 64 HRC). Pålagt led. Høj skæreydelse pga. optimal udvekslingsforhold.
Tang blank, greb med flerkomponentovertræk.

Anvendelse:

Til alle tråde (lang standtid også ved hård tråd). Klarer høj belastning også ved langvarige, krævende opgaver.

Norm:

DIN ISO 5749

Materiale:

Krom-vanadium-stål, sænksmedet og oliehærdet.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven