{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Anvendelse, låseringstænger | Udvendig ring, vinklet | |
Hel længde | 130 mm | |
Til udvendig låsering-⌀ | 10 mm - 25 mm | |
Spids-⌀ | 1,3 mm | |
Norm | DIN 5254 B | |
Form | B | |
Kæbeform | vinklet 90° | |
Greb | overtrukket med kunststof | |
Materiale | Specialstål | |
Overflade | kemisk gråfarvet. | |
med begrænsningsanslag | nej | |
Led med integreret returfjeder | ja | |
Greb med fikseringsanordning | nej | |
Udskiftelig spids | nej | |
Produkttype | Låseringstang |
Artikelnummer | 719890 A11 | |
EAN/GTIN | 4003773048824 | |
Producentnummer | 49 21 A11 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Præcisionslåseringstang A11
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
262 styk på lager
155,70 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
50 styk på lager
121,06 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
747 styk på lager
104,00 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Kæbeform | vinklet 90° | vinklet 90° | vinklet 90° |
Form | B | B | B |
Greb | overtrukket med kunststof | overtrukket med kunststof | overtrukket med kunststof |
Anvendelse, låseringstænger | Udvendig ring, vinklet | Udvendig ring, vinklet | Udvendig ring, vinklet |
Materiale | Specialstål | Specialstål | Krom-vanadium-stål |
Udskiftelig spids | nej | nej | nej |
Produkttype | Låseringstang | Låseringstang | Låseringstang |