{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Anvendelse, låseringstænger | Udvendig ring, vinklet | |
Hel længde | 130 mm | |
Til udvendig låsering-⌀ | 3 mm - 10 mm | |
Spids-⌀ | 0,9 mm | |
Standard | DIN 5254 B | |
Form | B | |
Kæbeform | vinklet 90° | |
Greb | overtrukket med kunststof | |
Materiale | Specialstål | |
Overflade | kemisk gråfarvet. | |
med begrænsningsanslag | nej | |
Led med integreret returfjeder | ja | |
Greb med fikseringsanordning | nej | |
Udskiftelig spids | nej | |
Produkttype | Låseringstang |
Artikelnummer | 719890 A01 | |
EAN/GTIN | 4003773048817 | |
Producentnummer | 49 21 A01 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Præcisionslåseringstang, Type: A01
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
35 styk på lager
164,64 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
103 styk på lager
121,06 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
598 styk på lager
108,55 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Kæbeform | vinklet 90° | vinklet 90° | vinklet 90° |
Form | B | B | B |
Spids-⌀ | 0,9 mm | 0,9 mm | 0,9 mm |
Anvendelse, låseringstænger | Udvendig ring, vinklet | Udvendig ring, vinklet | Udvendig ring, vinklet |
Materiale | Specialstål | Specialstål | Krom-vanadium-stål |
Udskiftelig spids | nej | nej | nej |
Produkttype | Låseringstang | Låseringstang | Låseringstang |