{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Anvendelse, låseringstænger | Udvendig ring, vinklet | |
Hel længde | 305 mm | |
Til udvendig låsering-⌀ | 85 mm - 140 mm | |
Spids-⌀ | 3,2 mm | |
Standard | DIN 5254 B | |
Form | B | |
Kæbeform | vinklet 90° | |
Greb | overtrukket med kunststof | |
Materiale | Specialstål | |
Overflade | kemisk gråfarvet. | |
med begrænsningsanslag | nej | |
Led med integreret returfjeder | ja | |
Greb med fikseringsanordning | nej | |
Udskiftelig spids | nej | |
Produkttype | Låseringstang |
Artikelnummer | 719890 A41 | |
EAN/GTIN | 4003773048855 | |
Producentnummer | 49 21 A41 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Præcisionslåseringstang, Type: A41
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
31 styk på lager
324,07 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
62 styk på lager
253,30 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
156 styk på lager
208,75 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Kæbeform | vinklet 90° | vinklet 90° | vinklet 90° |
Hel længde | 305 mm | 305 mm | 320 mm |
Greb | overtrukket med kunststof | overtrukket med kunststof | overtrukket med kunststof |
Anvendelse, låseringstænger | Udvendig ring, vinklet | Udvendig ring, vinklet | Udvendig ring, vinklet |
Til udvendig låsering-⌀ | 85 mm - 140 mm | 85 mm - 140 mm | 85 mm - 140 mm |
Udskiftelig spids | nej | nej | nej |
Produkttype | Låseringstang | Låseringstang | Låseringstang |