{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Hel længde | 180 mm | |
Skæreværdier, hård tråd op til ⌀ | 2,2 mm | |
Skæreværdier, middelhård tråd op til ⌀ | 3,4 mm | |
Standard | DIN ISO 5746 | |
Bakkeegenskab | takkede | |
Greb | overtrukket med kunststof | |
Materiale | Special-værktøjsstål | |
Overflade | Tang, kemisk sortfarvet, hoved poleret | |
gnistfri | nej | |
Produkttype | Multifunktionstang |
Artikelnummer | 701500 180 | |
EAN/GTIN | 4003773041009 | |
Producentnummer | 03 01 180 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Kombinationstang, poleret 180 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
163 styk på lager
105,04 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
567 styk på lager
119,57 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.345 styk på lager
77,11 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
718 styk på lager
97,44 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
gnistfri | nej | nej | nej | nej |
Greb | overtrukket med kunststof | Flerkomponentovertræk med Haptoprene-overflade, der giver et godt greb | overtrukket med kunststof | 2K-grebsovertræk |
Overflade | Tang, kemisk sortfarvet, hoved poleret | forkromet | blank | blank |
Skæreværdier, hård tråd op til ⌀ | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
Skæreværdier, middelhård tråd op til ⌀ | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
Materiale | Special-værktøjsstål | Special-værktøjsstål | Special-værktøjsstål | Special-værktøjsstål |
Produkttype | Multifunktionstang | Multifunktionstang | Multifunktionstang | Multifunktionstang |