{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Hel længde | 180 mm | |
Skæreværdier, hård tråd op til ⌀ | 2,2 mm | |
Skæreværdier, middelhård tråd op til ⌀ | 3,4 mm | |
Standard | DIN ISO 5746 | |
Bakkeegenskab | takkede | |
Greb | 2K-grebsovertræk | |
Materiale | Special-værktøjsstål | |
Overflade | blank | |
gnistfri | nej | |
Produkttype | Multifunktionstang |
Artikelnummer | 701515 180 | |
EAN/GTIN | 4045197887290 | |
Producentnummer | 701515 180 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Kombinationstang, blank, med tokomponentgreb, Hel længde: 180mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
485 styk på lager
97,44 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.796 styk på lager
119,57 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.217 styk på lager
77,11 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Bakkeegenskab | takkede | takkede | takkede |
gnistfri | nej | nej | nej |
Hel længde | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
Greb | 2K-grebsovertræk | Flerkomponentovertræk med Haptoprene-overflade, der giver et godt greb | overtrukket med kunststof |
Overflade | blank | forkromet | blank |
Skæreværdier, hård tråd op til ⌀ | 2,2 mm | 2,2 mm | 2,2 mm |
Materiale | Special-værktøjsstål | Special-værktøjsstål | Special-værktøjsstål |