Kombinationstang, blank, Hel længde: 180mm

Art.-nr.: 701520 180
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
975 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hel længde (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hel længde 180 mm
Skæreværdier, hård tråd op til ⌀ 2,2 mm
Skæreværdier, middelhård tråd op til ⌀ 3,4 mm
Standard DIN ISO 5746
Bakkeegenskab takkede
Greb overtrukket med kunststof
Materiale Special-værktøjsstål
Overflade blank
gnistfri nej
Produkttype Multifunktionstang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 701520 180
EAN/GTIN 4045197282590
Producentnummer 701520 180

Betegnelse

Udførelse:

Takkede kæber. Skærene er desuden induktionshærdede (ca. 60 HRC).
Tang blank, kunststofbelagte greb.

Norm:

DIN ISO 5746.

Materiale:

Special-værktøjsstål.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven