{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Hel længde | 160 mm | |
Skæreværdier, hård tråd op til ⌀ | 2 mm | |
Skæreværdier, middelhård tråd op til ⌀ | 3,1 mm | |
Standard | DIN ISO 5746 | |
Bakkeegenskab | takkede | |
Greb | overtrukket med kunststof | |
Materiale | Special-værktøjsstål | |
Overflade | Tang, kemisk sortfarvet, hoved poleret | |
gnistfri | nej | |
Produkttype | Multifunktionstang |
Artikelnummer | 701500 160 | |
EAN/GTIN | 4003773040996 | |
Producentnummer | 03 01 160 |