Kombinationstang, poleret 250 mm

Art.-nr.: 701500 250
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
107 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hel længde (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hel længde 250 mm
Skæreværdier, hård tråd op til ⌀ 2,5 mm
Skæreværdier, middelhård tråd op til ⌀ 3,8 mm
Standard DIN ISO 5746
Bakkeegenskab takkede
Greb overtrukket med kunststof
Materiale Special-værktøjsstål
Overflade Tang, kemisk sortfarvet, hoved poleret
gnistfri nej
Produkttype Multifunktionstang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 701500 250
EAN/GTIN 4003773015222
Producentnummer 03 01 250

Betegnelse

Udførelse:

Takkede kæber. Skærene er desuden induktionshærdede (ca. 60 HRC).
Tang, kemisk sortfarvet, poleret hoved, greb overtrukket med kunststof.

Norm:

DIN ISO 5746.

Materiale:

Special-værktøjsstål.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven