{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | 160 i VDE | |
Skærbredde b | 8 mm | |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Skærtykkelse a | 1,2 mm | |
Klingelængde | 175 mm | |
Hel længde | 287 mm | |
Klingespids | Lasertip | |
Drivprofil | Ligekærvskruetrækker | |
Produkttype | Skruetrækkere |
Artikelnummer | 663100 8 | |
EAN/GTIN | 4013288191090 | |
Producentnummer | 05006130001 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Elektrikerskruetrækker til ligekærv, med Kraftform-skaft isoleret, Skærbredde b: 8mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
164 styk på lager
103,48 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
310 styk på lager
55,87 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Drivprofil | Ligekærvskruetrækker | Ligekærvskruetrækker |
Hel længde | 287 mm | 295 mm |
Producentbetegnelse | 160 i VDE | |
Klingelængde | 175 mm | 175 mm |
Skærbredde b | 8 mm | 8 mm |
Skærtykkelse a | 1,2 mm | 1,2 mm |
Produkttype | Skruetrækkere | Skruetrækkere |