Elektrikerskruetrækker til ligekærv, med Kraftform-skaft isoleret, Skærbredde b: 3,5mm

Art.-nr.: 663100 3,5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.358 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skærbredde b (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse 160 i VDE
Skærbredde b 3,5 mm
Standard DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Skærtykkelse a 0,6 mm
Klingelængde 100 mm
Hel længde 181 mm
Klingespids Lasertip
Drivprofil Ligekærvskruetrækker
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 663100 3,5
EAN/GTIN 4013288148674
Producentnummer 05006110001

Betegnelse

Udførelse:

Skaft og klinge fuldisoleret op til 1000 V iht. DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
Hver enkelt skruetrækker afprøves enkeltvis i vandbad for spændingsoverslag.
Klinger med koniske skær, afstemt efter standardmål for skruekærve. Isoleret, gennemslagsfastheden for isoleringen er flere gange så stor som den krævede mindsteprøvespænding iht. VDE. Hver enkelt skruetrækker kontrolleres for spændingsgennemslag i vandbad.
Kraftform®-skaftet af slagfast kunststof med integrerede bløde zoner letter overføringen af momentet og skåner dermed hånd og arm.
Klinge i højtlegeret specialstål. Nicromat forkromet overflade, sorte spidser eller kemisk nikkelbelagte lasertip-spidser. Fra str. 5,5 = udvendig ⌀ af isoleringen svarende til skærets bredde (gunstigt ved arbejde på steder med trange pladsforhold).

Anvendelse:

Til arbejde med spændinger op til 1000 V.
Den bedste standtid for elektrikerskruetrækkere opnås, når skruerne anvendes til de respektive standardiserede skruekærve, som de passer nøjagtigt til (se tabeldelen). Ved at vælge den rigtige skruetrækkerstørrelse undgår man at beskadige skruekærvene.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven