{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | 160 i VDE | |
Skærbredde b | 5,5 mm | |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Skærtykkelse a | 1 mm | |
Klingelængde | 125 mm | |
Hel længde | 223 mm | |
Klingespids | Lasertip | |
Drivprofil | Ligekærvskruetrækker | |
Produkttype | Skruetrækkere |
Artikelnummer | 663100 5,5 | |
EAN/GTIN | 4013288148698 | |
Producentnummer | 05006120001 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Elektrikerskruetrækker til ligekærv, med Kraftform-skaft isoleret 5,5 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
762 styk på lager
69,21 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
814 styk på lager
37,47 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Drivprofil | Ligekærvskruetrækker | Ligekærvskruetrækker |
Hel længde | 223 | 232 |
Klingelængde | 125 | 125 |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Skærbredde b | 5,5 | 5,5 |
Skærtykkelse a | 1 | 1 |
Produkttype | Skruetrækkere | Skruetrækkere |