{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | 160 i VDE | |
Skærbredde b | 3 mm | |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Skærtykkelse a | 0,5 mm | |
Klingelængde | 100 mm | |
Hel længde | 181 mm | |
Klingespids | sort | |
Drivprofil | Ligekærvskruetrækker | |
Produkttype | Skruetrækkere |
Artikelnummer | 663100 3 | |
EAN/GTIN | 4013288148667 | |
Producentnummer | 05006105001 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Elektrikerskruetrækker til ligekærv, med Kraftform-skaft isoleret 3 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
942 styk på lager
40,60 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
902 styk på lager
25,48 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Drivprofil | Ligekærvskruetrækker | Ligekærvskruetrækker |
Hel længde | 181 | 187 |
Klingelængde | 100 | 100 |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Skærbredde b | 3 | 3 |
Skærtykkelse a | 0,5 | 0,5 |
Produkttype | Skruetrækkere | Skruetrækkere |