{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | 160 i VDE | |
Skærbredde b | 10 mm | |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Skærtykkelse a | 1,6 mm | |
Klingelængde | 200 mm | |
Hel længde | 312 mm | |
Klingespids | Lasertip | |
Drivprofil | Ligekærvskruetrækker | |
Produkttype | Skruetrækkere |
Artikelnummer | 663100 10 | |
EAN/GTIN | 4013288028877 | |
Producentnummer | 05006140001 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Elektrikerskruetrækker til ligekærv, med Kraftform-skaft isoleret 10 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
90 styk på lager
128,66 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
143 styk på lager
73,31 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Drivprofil | Ligekærvskruetrækker | Ligekærvskruetrækker |
Hel længde | 312 | 320 |
Klingelængde | 200 | 200 |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Skærbredde b | 10 | 10 |
Skærtykkelse a | 1,6 | 1,6 |
Produkttype | Skruetrækkere | Skruetrækkere |