Skruetrækker til ligekærv, med „multicraft”-skaft, Skærbredde b: 6,5mm

Art.-nr.: 660900 6,5
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
213 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skærbredde b (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie multicraft
Skærbredde b 6,5 mm
Bitbetegnelse 4
Skærtykkelse a 1 mm
Klingelængde 140 mm
Hel længde 245 mm
Drivprofil Ligekærvskruetrækker
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 660900 6,5
EAN/GTIN 7610733085644
Producentnummer 6100.4-140

Betegnelse

Udførelse:

Alsidig, solid skruetrækker med konisk klinge (skær) og sekskantet nøglehjælp.
„multicraft“-skaft af slagfast kunststof (cadmiumfrit), ekstra håndterligt, selv med olierede hænder.
Klinge af PB Swiss Tools-speciallegering med størst mulig hårdhed ved særligt seje materialer. Med planparallelt, forskudt skær. Fra str. 8 med sekskantet ansats til nøglehjælp. Forniklet og forkromet overflade, sorte skær.

Fordel:

  • Afsatte planparallelle skær med flade- i stedet for linjekontakt af hensyn til højere momentoverførsel.
  • Ingen Cam-outeffekt.
  • Skær passer perfekt til normerede og ikke-normerede skruekærve.
  • Enden på grebet er glat og gratfrit afrundet, så værktøjet ligger behageligt i hånden.
  • Konveks, ergonomisk form med gribe- og hudvenlig overflade garanterer utrætteligt arbejde og høje drejningsmomenter.
  • Afrulningsbeskyttelse.
  • Mærket med størrelse og symbol for spidsens form.

Anvendelse:

Til reparations- og montagearbejder, til løsning af fastsiddende skruer etc.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Skruetrækker til ligekærv, med „multicraft”-skaft, Skærbredde b: 6,5mm

Skruetrækker til ligekærv, med „multicraft”-skaft, Skærbredde b: 6,5mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
213 styk på lager
61,83  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
802 styk på lager
51,03  DKK
plus moms plus fragt
Drivprofil Ligekærvskruetrækker Ligekærvskruetrækker
Hel længde 245 mm 245 mm
Bitbetegnelse 4
Klingelængde 140 mm 140 mm
Skærbredde b 6,5 mm 6,5 mm
Skærtykkelse a 1 mm 1,2 mm
Produkttype Skruetrækkere Skruetrækker

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven