Skruetrækker til ligekærv, med „multicraft”-skaft 3,5 mm

Art.-nr.: 660900 3,5
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
587 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skærbredde b (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie multicraft
Skærbredde b 3,5 mm
Bitbetegnelse 1
Skærtykkelse a 0,5 mm
Klingelængde 90 mm
Hel længde 180 mm
Drivprofil Ligekærvskruetrækker
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 660900 3,5
EAN/GTIN 7610733085613
Producentnummer 6100.1-90

Betegnelse

Udførelse:

Alsidig, solid skruetrækker med konisk klinge (skær) og sekskantet nøglehjælp.
„multicraft“-skaft af slagfast kunststof (cadmiumfrit), ekstra håndterligt, selv med olierede hænder.
Klinge af PB Swiss Tools-speciallegering med størst mulig hårdhed ved særligt seje materialer. Med planparallelt, forskudt skær. Fra str. 8 med sekskantet ansats til nøglehjælp. Forniklet og forkromet overflade, sorte skær.

Fordel:

  • Afsatte planparallelle skær med flade- i stedet for linjekontakt af hensyn til højere momentoverførsel.
  • Ingen Cam-outeffekt.
  • Skær passer perfekt til normerede og ikke-normerede skruekærve.
  • Enden på grebet er glat og gratfrit afrundet, så værktøjet ligger behageligt i hånden.
  • Konveks, ergonomisk form med gribe- og hudvenlig overflade garanterer utrætteligt arbejde og høje drejningsmomenter.
  • Afrulningsbeskyttelse.
  • Mærket med størrelse og symbol for spidsens form.

Anvendelse:

Til reparations- og montagearbejder, til løsning af fastsiddende skruer etc.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven