Skruetrækker til ligekærv, med „multicraft”-skaft 13 mm

Art.-nr.: 660900 13
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
42 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skærbredde b (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Tilbud

    Sæt med prisfordel

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Serie multicraft
    Skærbredde b 13 mm
    Bitbetegnelse 7
    Skærtykkelse a 2 mm
    Klingelængde 200 mm
    Hel længde 320 mm
    Sekskant til nøglehjælp 13 mm
    Drivprofil Ligekærvskruetrækker
    Produkttype Skruetrækkere

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 660900 13
    EAN/GTIN 7610733085675
    Producentnummer 6102.7-200

    Betegnelse

    Udførelse:

    Alsidig, solid skruetrækker med konisk klinge (skær) og sekskantet nøglehjælp.
    „multicraft“-skaft af slagfast kunststof (cadmiumfrit), ekstra håndterligt, selv med olierede hænder.
    Klinge af PB Swiss Tools-speciallegering med størst mulig hårdhed ved særligt seje materialer. Med planparallelt, forskudt skær. Fra str. 8 med sekskantet ansats til nøglehjælp. Forniklet og forkromet overflade, sorte skær.

    Fordel:

    • Afsatte planparallelle skær med flade- i stedet for linjekontakt af hensyn til højere momentoverførsel.
    • Ingen Cam-outeffekt.
    • Skær passer perfekt til normerede og ikke-normerede skruekærve.
    • Enden på grebet er glat og gratfrit afrundet, så værktøjet ligger behageligt i hånden.
    • Konveks, ergonomisk form med gribe- og hudvenlig overflade garanterer utrætteligt arbejde og høje drejningsmomenter.
    • Afrulningsbeskyttelse.
    • Mærket med størrelse og symbol for spidsens form.

    Anvendelse:

    Til reparations- og montagearbejder, til løsning af fastsiddende skruer etc.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven