{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | multicraft | |
Skærbredde b | 10 mm | |
Bitbetegnelse | 6 | |
Skærtykkelse a | 1,6 mm | |
Klingelængde | 180 mm | |
Hel længde | 300 mm | |
Sekskant til nøglehjælp | 13 mm | |
Drivprofil | Ligekærvskruetrækker | |
Produkttype | Skruetrækkere |
Artikelnummer | 660900 10 | |
EAN/GTIN | 7610733085668 | |
Producentnummer | 6102.6-180 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Skruetrækker til ligekærv, med „multicraft”-skaft, Skærbredde b: 10mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
121 styk på lager
122,18 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
901 styk på lager
63,92 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
96,10 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Drivprofil | Ligekærvskruetrækker | Ligekærvskruetrækker | Ligekærvskruetrækker |
Hel længde | 300 mm | 295 mm | 300 mm |
Klingelængde | 180 mm | 175 mm | 180 mm |
Skærbredde b | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Skærtykkelse a | 1,6 mm | 1,6 mm | 1,6 mm |
Produkttype | Skruetrækkere | Skruetrækkere | Skruetrækker |