{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skærbredde b | 6,5 mm | |
Skærtykkelse a | 1,2 mm | |
Klingelængde | 140 mm | |
Hel længde | 245 mm | |
Klingespids | sort | |
Drivprofil | Ligekærvskruetrækker | |
Udførelse af skaft | rund | |
Slagkappe | nej | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Materiale, greb | 2K-Haptoprene | |
Overflade | forniklet og forkromet | |
Aktiveringssekskant | nej | |
gennemgående klinge | nej | |
Produkttype | Skruetrækker |
Artikelnummer | 660032 6,5 | |
EAN/GTIN | 4067263013471 |