Skruetrækkersortiment 10

Art.-nr.: 953522 10
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
38 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal værktøjer Stykpris inkl. Moms
  • Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse: 30
  • Fyldningsgrad for en skuffe i G: 10×20

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse 30 mm
    Fyldningsgrad for en skuffe i G 10×20
    Bredde 250 mm
    Dybde 500 mm
    Bredde i G 10
    Dybde i G 20
    Antal værktøjer 10
    Udførelse med skruetrækker
    Produkttype Indsats i hårdt skum

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 953522 10
    EAN/GTIN 4067263723578
    Producentnummer 953522 10

    Betegnelse

    Udførelse:

    Almindelige værktøjssortimenter i tofarvet PE-hårdskumsindsats. Skummet med lukkede porrer er oliebestandigt og optager ikke nogen form for væske. Dæklag i antracit, den underliggende grå kontrastfarve gør opmærksom på manglende værktøj.

    Passer til:

    Nye GARANT GridLine filebænke med heludtræksskuffer og nyt skuffemål på 20 G × 20 G hhv. 500 × 500 mm (B × D).

    Leveringsomfang:

    Hårdskumsindsats, tom, nr. 952001 str. 953522: 1 stk.
    GARANT skruetrækker til ligekærv nr. 660032 str. 2,5; 3,5; 4; 5,5; 6,5: 1 stk. af hver
    GARANT skruetrækker til Phillips nr. 667702 str. 00; 0; 1; 2; 3: 1 stk. af hver

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven