Skruetrækker til ligekærv, med 2K-Haptoprene-skaft 8 mm

Art.-nr.: 660032 8
Nyt produkt
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.417 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skærbredde b (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Materiale: Krom-vanadium-stål

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Skærbredde b 8 mm
Skærtykkelse a 1,2 mm
Klingelængde 160 mm
Hel længde 270 mm
Klingespids sort
Sekskant til nøglehjælp 13 mm
Drivprofil Ligekærvskruetrækker
Udførelse af skaft rund
Slagkappe nej
Materiale Krom-vanadium-stål
Materiale, greb 2K-Haptoprene
Overflade forniklet og forkromet
Aktiveringssekskant ja
gennemgående klinge nej
Produkttype Skruetrækker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 660032 8
EAN/GTIN 4067263013488
Producentnummer 660032 8

Betegnelse

Udførelse:

Ergonomisk formet kraftskaft med Haptoprene-overflade med godt greb og slagfast kunststofkerne. Takket være den særlige overfladestruktur kan høje drejningsmomenter også overføres selv med våde eller oliesmurte hænder. Klinge i krom-vanadium-stål. Fra str. 8 med sekskantet ansats til nøglehjælp.

Anvendelse:

Til reparations- og montagearbejder, til løsning af fastsiddende skruer etc.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven