Skruetrækkersortiment 6

Art.-nr.: 953326 6
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
51 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal værktøjer Stykpris inkl. Moms
  • Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse: 30
  • Fyldningsgrad for en skuffe i G: 6×16

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse 30 mm
    Fyldningsgrad for en skuffe i G 6×16
    Bredde 150 mm
    Dybde 400 mm
    Bredde i G 6
    Dybde i G 16
    Antal værktøjer 6
    Udførelse med skruetrækker
    Produkttype Indsats i hårdt skum

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 953326 6
    EAN/GTIN 4067263723493
    Producentnummer 953326 6

    Betegnelse

    Udførelse:

    Almindelige værktøjssortimenter i tofarvet PE-hårdskumsindsats. Skummet med lukkede porrer er oliebestandigt og optager ikke nogen form for væske. Dæklag i antracit, den underliggende grå kontrastfarve gør opmærksom på manglende værktøj.

    Leveringsomfang:

    Hårdskumsindsats, tom, nr. 952001 str. 953326: 1 stk.
    GARANT skruetrækker til ligekærv nr. 660032 str. 2,5; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8: 1 stk. af hver

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven