{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Maks. moment | 10 Nm | |
Elektrisk isolering | VDE 1000 V | |
Tilspændingsretning | Højre- og venstrespænding | |
Målenøjagtighed, moment | ±6 % | |
Testprotokol | Producentens testrapport | |
Samlet længde L | 275 mm | |
Momentområde | 2 Nm - 10 Nm | |
Skalainddeling 1 delstreg = | 0,2 Nm | |
Vægt | 590 g | |
Drivfirkant | 3/8 tommer | |
Display | analog | |
Udløsningsindikering | akustisk; haptisk | |
Udløsningsprincip | mekanisk kortvejsudløsning | |
Tilslutningsform | Drivfirkant (skraldenøgle) | |
Måleværktøj | Mekanisk | |
Knækfunktion | nej | |
Slipperfunktion | nej | |
QuickRelease/hurtigskiftefunktion | nej | |
Slæbeviser | nej | |
Data, kan logges | nej | |
Indstilling af udløsningsværdi | med indstillingsskala | |
Feedback | udløsning | |
Reverserbar aflæsning | Nm | |
Målemetode | Moment | |
Justeringsmulighed udløsningsværdi | justerbar | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [l3] | 208 mm | |
Produkttype | Momentnøgle |
Artikelnummer | 657556 10 | |
EAN/GTIN | 4000896235421 | |
Producentnummer | 5108KV |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Momentnøgle, fuldisoleret med vendbar firkant, Maks. moment: 10Nm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
3.345,01 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
27 styk på lager
1.307,46 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager
964,76 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udløsningsindikering | akustisk; haptisk | akustisk; akustisk | akustisk; haptisk |
Vægt | 590 g | 190 g | 170 g |
Målemetode | Moment | Moment | Moment |
Tilslutningsform | Drivfirkant (skraldenøgle) | Drivfirkant (skraldenøgle) | til indstiksværktøj (firkantsholder) |
Feedback | udløsning | udløsning | udløsning |
Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [l3] | 208 mm | 112 mm | 127,5 mm |
Produkttype | Momentnøgle | Momentnøgle | Momentnøgle |