{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Maks. moment | 120 Nm | |
Elektrisk isolering | VDE 1000 V | |
Tilspændingsretning | Højre- og venstrespænding | |
Målenøjagtighed, moment | ±4 % | |
Testprotokol | Producentens testrapport | |
Samlet længde L | 420 mm | |
Momentområde | 20 Nm - 120 Nm | |
Skalainddeling 1 delstreg = | 1 Nm | |
Vægt | 1.440 g | |
Drivfirkant | 1/2 tommer | |
Display | analog | |
Udløsningsindikering | akustisk; akustisk | |
Udløsningsprincip | mekanisk kortvejsudløsning | |
Tilslutningsform | Drivfirkant (skralde) | |
Måleværktøj | Mekanisk | |
Knækfunktion | nej | |
Slipperfunktion | nej | |
QuickRelease/hurtigskiftefunktion | nej | |
Slæbeviser | nej | |
Data, kan logges | nej | |
Indstilling af udløsningsværdi | med indstillingsskala | |
Feedback | udløsning | |
Reverserbar aflæsning | Nm | |
Målemetode | Moment | |
Justeringsmulighed udløsningsværdi | justerbar | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [l3] | 345 mm | |
Produkttype | Momentnøgle |
Artikelnummer | 657556 120 | |
EAN/GTIN | 4000896233397 | |
Producentnummer | 5121KV |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Momentnøgle, fuldisoleret med vendbar firkant, Maks. moment: 120Nm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager
3.531,25 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
513 styk på lager
1.676,23 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
122 styk på lager
1.326,08 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Display | analog | analog | analog |
Udløsningsindikering | akustisk; akustisk | akustisk; haptisk | akustisk; haptisk |
Data, kan logges | nej | nej | nej |
Samlet længde L | 420 mm | 409 mm | 372 mm |
Målemetode | Moment | Moment | Moment |
Indstilling af udløsningsværdi | med indstillingsskala | med indstillingsskala | med indstillingsskala |
Produkttype | Momentnøgle | Momentnøgle | Momentnøgle |