{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Maks. moment | 25 Nm | |
Elektrisk isolering | VDE 1000 V | |
Tilspændingsretning | Højre- og venstrespænding | |
Målenøjagtighed, moment | ±4 % | |
Testprotokol | Producentens testrapport | |
Samlet længde L | 305 mm | |
Momentområde | 5 Nm - 25 Nm | |
Skalainddeling 1 delstreg = | 0,5 Nm | |
Vægt | 640 g | |
Drivfirkant | 3/8 tommer | |
Display | analog | |
Udløsningsindikering | akustisk; haptisk | |
Udløsningsprincip | mekanisk kortvejsudløsning | |
Tilslutningsform | Drivfirkant (skraldenøgle) | |
Måleværktøj | Mekanisk | |
Knækfunktion | nej | |
Slipperfunktion | nej | |
QuickRelease/hurtigskiftefunktion | nej | |
Slæbeviser | nej | |
Data, kan logges | nej | |
Indstilling af udløsningsværdi | med indstillingsskala | |
Feedback | udløsning | |
Reverserbar aflæsning | Nm | |
Målemetode | Moment | |
Justeringsmulighed udløsningsværdi | justerbar | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [l3] | 238 mm | |
Produkttype | Momentnøgle |
Artikelnummer | 657556 25 | |
EAN/GTIN | 4000896235445 | |
Producentnummer | 5109KV |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
Momentnøgle, fuldisoleret med vendbar firkant, Maks. moment: 25Nm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager
3.441,85 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
804 styk på lager
1.743,28 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
348 styk på lager
1.251,58 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
95 styk på lager
1.825,23 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
36 styk på lager
975,94 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udløsningsindikering | akustisk; haptisk | akustisk; haptisk | akustisk; haptisk | akustisk; haptisk | akustisk; haptisk |
Momentområde | 5 Nm - 25 Nm | 2,5 Nm - 25 Nm | 2,5 Nm - 25 Nm | 5 Nm - 25 Nm | 5 Nm - 25 Nm |
Målenøjagtighed, moment | ±4 % | ±3 % | ±3 % | ±3 % | ±2 % |
Måleværktøj | Mekanisk | Mekanisk | Mekanisk | Mekanisk | Mekanisk |
Tilslutningsform | Drivfirkant (skraldenøgle) | Drivfirkant (skraldenøgle) | til indstiksværktøj (firkantsholder) | til indstiksværktøj (firkantsholder) | til indstiksværktøj (firkantsholder) |
Udløsningsprincip | mekanisk kortvejsudløsning | mekanisk kortvejsudløsning | mekanisk kortvejsudløsning | mekanisk kortvejsudløsning | mekanisk kortvejsudløsning |
Justeringsmulighed udløsningsværdi | justerbar | justerbar | justerbar | forudindstillet | forudindstillet |