Momentnøgle med indstillingsskala 10 Nm

Art.-nr.: 657235 10
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 34,49 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 423,15 DKK /stk.
  • 1.020,64 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
128 styk på lager

Vælg variant og styktal

Maks. moment (Nm) Stykpris inkl. Moms
  • Tilspændingsretning: Højrespænding
  • Målenøjagtighed, moment: ±3
  • Testprotokol: Producentens testrapport

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Maks. moment 10 Nm
Tilspændingsretning Højrespænding
Målenøjagtighed, moment ±3 %
Testprotokol Producentens testrapport
Samlet længde L 195 mm
Momentområde 2 Nm - 10 Nm
Skalainddeling 1 delstreg = 0,1 Nm
Vægt 190 g
Drivfirkant 1/4 tommer
Display analog
Udløsningsindikering akustisk; haptisk
Udløsningsprincip mekanisk kortvejsudløsning
Tilslutningsform Drivfirkant (skraldenøgle)
Måleværktøj Mekanisk
Data, kan logges nej
Indstilling af udløsningsværdi med indstillingsskala
Feedback udløsning
Reverserbar aflæsning Nm
Målemetode Moment
Justeringsmulighed udløsningsværdi justerbar
Standard DIN EN ISO 6789
Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [l3] 135 mm
Produkttype Momentnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 657235 10
EAN/GTIN 4571141275528
Producentnummer QL10N-MH

Betegnelse

Udførelse:

Enarmet momentnøgle, kan indstilles via mikrometerskala, med sikring mod utilsigtet justering. Med reverserbart skraldehoved og firkantholder til topnøgle-hoveder.
Måleenheder: Nm.
Med riflet metalgreb.

Funktion:

Når den indstillede værdi nås, udløses et synligt og hørbart signal, og nøglen er omgående klar til brug igen.

Anvendelse:

Til mellemstore og store serier.

Norm:

Godkendt iht. DIN EN ISO 6789.

Anvendelsesdata:

Forklaring til tegningen og formlen:

l1 = armlængde uden indstiksværktøj
l2 = justeret centermål på momentnøglen
l3 = armlængde inklusive fabrikskalibreringscentermål
l4 = indstiksværktøjets centermål
L = værktøjets samlede længde
T1 = drejningsmoment, der skal indstilles
T2 = det foreskrevne drejningsmoment

Bemærk:

Målenøjagtigheden for drejningsmomentet er først garanteret fra det kalibrerede drejningsmomentområde iht. DIN EN ISO 6789.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Momentnøgle med indstillingsskala  10 Nm

Momentnøgle med indstillingsskala 10 Nm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
128 styk på lager
1.974,22  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager
1.974,22  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
2.614,91  DKK
plus moms plus fragt
Vægt 190 300 235
Maks. moment 10 10 10
Målemetode Moment Moment Moment
Testprotokol Producentens testrapport Producentens testrapport Producentens testrapport
Skalainddeling 1 delstreg = 0,1 0,05 0,1
Udløsningsprincip mekanisk kortvejsudløsning mekanisk langvejsudløsning mekanisk glidekobling
Feedback udløsning udløsning udløsning

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven