{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Maks. moment | 25 Nm | |
Tilspændingsretning | Højrespænding | |
Målenøjagtighed, moment | ±3 % | |
Testprotokol | Producentens testrapport | |
Samlet længde L | 230 mm | |
Momentområde | 5 Nm - 25 Nm | |
Skalainddeling 1 delstreg = | 0,25 Nm | |
Vægt | 250 g | |
Drivfirkant | 3/8 tommer | |
Display | analog | |
Udløsningsindikering | akustisk; haptisk | |
Udløsningsprincip | mekanisk kortvejsudløsning | |
Tilslutningsform | Drivfirkant (skraldenøgle) | |
Måleværktøj | Mekanisk | |
Data, kan logges | nej | |
Indstilling af udløsningsværdi | med indstillingsskala | |
Feedback | udløsning | |
Reverserbar aflæsning | Nm | |
Målemetode | Moment | |
Justeringsmulighed udløsningsværdi | justerbar | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [l3] | 162 mm | |
Produkttype | Momentnøgle |
Artikelnummer | 657235 25 | |
EAN/GTIN | 4560138448878 | |
Producentnummer | QL25N-MH |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Momentnøgle med indstillingsskala, Maks. moment: 25Nm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
61 styk på lager
1.773,08 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
34 styk på lager
1.381,96 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Reverserbar aflæsning | Nm | Nm |
Data, kan logges | nej | nej |
Momentområde | 5 Nm - 25 Nm | 5 Nm - 25 Nm |
Målenøjagtighed, moment | ±3 % | ±2 % |
Standard | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Måleværktøj | Mekanisk | Mekanisk |
Indstilling af udløsningsværdi | med indstillingsskala | uden indstillingsskala (kræver testapparat) |