{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Maks. moment | 420 Nm | |
Tilspændingsretning | Højrespænding | |
Målenøjagtighed, moment | ±3 % | |
Testprotokol | Producentens testrapport | |
Samlet længde L | 995 mm | |
Momentområde | 60 Nm - 420 Nm | |
Skalainddeling 1 delstreg = | 2 Nm | |
Vægt | 4.000 g | |
Drivfirkant | 3/4 tommer | |
Display | analog | |
Udløsningsindikering | akustisk; haptisk | |
Udløsningsprincip | mekanisk kortvejsudløsning | |
Tilslutningsform | Drivfirkant (skraldenøgle) | |
Måleværktøj | Mekanisk | |
Data, kan logges | nej | |
Indstilling af udløsningsværdi | med indstillingsskala | |
Feedback | udløsning | |
Reverserbar aflæsning | Nm | |
Målemetode | Moment | |
Justeringsmulighed udløsningsværdi | justerbar | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [l3] | 900 mm | |
Produkttype | Momentnøgle |
Artikelnummer | 657235 420 | |
EAN/GTIN | 4560138447604 | |
Producentnummer | QL420N |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Momentnøgle med indstillingsskala 420 Nm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
23 styk på lager
5.356,48 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
41 styk på lager
4.550,32 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Tilspændingsretning | Højrespænding | Højre- og venstrespænding |
Data, kan logges | nej | nej |
Testprotokol | Producentens testrapport | Producentens testrapport |
Tilslutningsform | Drivfirkant (skraldenøgle) | Drivfirkant (skraldenøgle) |
Indstilling af udløsningsværdi | med indstillingsskala | Slæbeviser |
Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [l3] | 900 | 802 |
Produkttype | Momentnøgle | Momentnøgle |