{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Maks. moment | 280 Nm | |
Tilspændingsretning | Højrespænding | |
Målenøjagtighed, moment | ±3 % | |
Testprotokol | Producentens testrapport | |
Samlet længde L | 695 mm | |
Momentområde | 40 Nm - 280 Nm | |
Skalainddeling 1 delstreg = | 2 Nm | |
Vægt | 2.000 g | |
Drivfirkant | 1/2 tommer | |
Display | analog | |
Udløsningsindikering | akustisk; haptisk | |
Udløsningsprincip | mekanisk kortvejsudløsning | |
Tilslutningsform | Drivfirkant (skraldenøgle) | |
Måleværktøj | Mekanisk | |
Data, kan logges | nej | |
Indstilling af udløsningsværdi | med indstillingsskala | |
Feedback | udløsning | |
Reverserbar aflæsning | Nm | |
Målemetode | Moment | |
Justeringsmulighed udløsningsværdi | justerbar | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [l3] | 600 mm | |
Produkttype | Momentnøgle |
Artikelnummer | 657235 280 | |
EAN/GTIN | 4571141274903 | |
Producentnummer | QL280N-1/2 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Momentnøgle med indstillingsskala, Maks. moment: 280Nm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager
3.635,55 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager
3.077,03 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Drivfirkant | 1/2 tommer | 1/2 tommer |
Momentområde | 40 Nm - 280 Nm | 56 Nm - 280 Nm |
Vægt | 2.000 g | 1.650 g |
Målenøjagtighed, moment | ±3 % | ±4 % |
Standard | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Måleværktøj | Mekanisk | Mekanisk |
Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [l3] | 600 mm | 605 mm |