{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Maks. moment | 10 Nm | |
Tilspændingsretning | Højre- og venstrespænding | |
Målenøjagtighed, moment | ±6 % | |
Værktøj, kan udskiftes | Indstiksværktøj | |
Testprotokol | Producentens testrapport | |
Samlet længde L | 230 mm | |
Momentområde | 2 Nm - 10 Nm | |
Skalainddeling 1 delstreg = | 0,05 Nm | |
Vægt | 300 g | |
Justeret centermål ved momentnøgle [l2] | 18,3 mm | |
Holder til indstiksværktøj | 9×12 mm | |
Display | analog | |
Udløsningsindikering | optisk; haptisk | |
Udløsningsprincip | mekanisk langvejsudløsning | |
Tilslutningsform | til indstiksværktøj (firkantsholder) | |
Måleværktøj | Mekanisk | |
Knækfunktion | ja | |
Data, kan logges | nej | |
Indstilling af udløsningsværdi | med indstillingsskala | |
Feedback | udløsning | |
Reverserbar aflæsning | Nm | |
Målemetode | Moment | |
Justeringsmulighed udløsningsværdi | justerbar | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Armlængde uden indstiksværktøj [l1] | 191,5 mm | |
Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [l3] | 191,3 mm | |
Produkttype | Momentnøgle |
Artikelnummer | 657735 10 | |
EAN/GTIN | 4045197684813 | |
Producentnummer | 657735 10 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Momentnøgle med knækfunktion med skala 10 Nm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager
1.974,22 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
2.614,91 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Vægt | 300 | 235 |
Maks. moment | 10 | 10 |
Målemetode | Moment | Moment |
Testprotokol | Producentens testrapport | Producentens testrapport |
Skalainddeling 1 delstreg = | 0,05 | 0,1 |
Udløsningsprincip | mekanisk langvejsudløsning | mekanisk glidekobling |
Feedback | udløsning | udløsning |