{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Maks. moment | 25 Nm | |
Tilspændingsretning | Højre- og venstrespænding | |
Målenøjagtighed, moment | ±4 % | |
Testprotokol | Producentens testrapport | |
Samlet længde L | 345 mm | |
Momentområde | 5 Nm - 25 Nm | |
Skalainddeling 1 delstreg = | 0,1 Nm | |
Vægt | 1.110 g | |
Drivfirkant | 1/4 tommer | |
Display | analog | |
Udløsningsindikering | optisk; haptisk | |
Udløsningsprincip | mekanisk langvejsudløsning | |
Tilslutningsform | Drivfirkant (skralde) | |
Måleværktøj | Mekanisk | |
Knækfunktion | ja | |
Data, kan logges | nej | |
Indstilling af udløsningsværdi | med indstillingsskala | |
Feedback | udløsning | |
Reverserbar aflæsning | Nm | |
Målemetode | Moment | |
Justeringsmulighed udløsningsværdi | justerbar | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Armlængde uden indstiksværktøj [l1] | 266 mm | |
Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [l3] | 271,8 mm | |
Produkttype | Momentnøgle |
Artikelnummer | 657735 25 | |
EAN/GTIN | 4045197684820 | |
Producentnummer | 657735 25 |