{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Maks. moment | 200 Nm | |
Tilspændingsretning | Højrespænding | |
Målenøjagtighed, moment | ±3 % | |
Testprotokol | Producentens testrapport | |
Serie | DREMOMETER | |
Samlet længde L | 551 mm | |
Skalainddeling 1 delstreg = | 5 Nm | |
Vægt | 1.400 g | |
Drivfirkant | 1/2 tommer | |
Display | analog | |
Udløsningsprincip | mekanisk kortvejsudløsning | |
Tilslutningsform | Drivfirkant (skralde) | |
Måleværktøj | Mekanisk | |
Data, kan logges | nej | |
Indstilling af udløsningsværdi | med indstillingsskala | |
Feedback | udløsning | |
Målemetode | Moment | |
Justeringsmulighed udløsningsværdi | justerbar | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Armlængde uden indstiksværktøj [l1] | 463 mm | |
Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [l3] | 463 mm | |
Produkttype | Momentnøgle |
Artikelnummer | 657000 200 | |
EAN/GTIN | 4002805857311 | |
Producentnummer | 7685530 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Momentnøgle DREMOMETER med fast firkant 200 Nm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager
4.082,55 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
36 styk på lager
2.153,02 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager
1.419,21 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Samlet længde L | 551 mm | 474 mm | |
Målenøjagtighed, moment | ±3 % | ±4 % | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | |
Måleværktøj | Mekanisk | Mekanisk | |
Udløsningsprincip | mekanisk kortvejsudløsning | mekanisk kortvejsudløsning | |
Feedback | udløsning | udløsning |